Motion
TCC14-3 ALOJAMIENTO 1.938

NEXEN GROUP
TCC14-3 HOUSING 1.938

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.9375 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02505332
No. Fabricante TCC14-3 HOUSING 1.938
Precio7,803.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TCC14-3 HOUSING 1.938

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.9375 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02505332
No. Fabricante TCC14-3 HOUSING 1.938
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
Precio7,803.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    32.00 CV por pinza
  • Inercia del variador
    1408.32 lb-pulg2
  • Estándar de par dinámico máx.
    1980 pulg-lb
  • Máxima disipación térmica continua
    9.60 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    50/40T, 60/34T, 80/26T, 100/21T
  • Diámetro total
    17.50 pulg.
  • Longitud total
    13.65 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    57.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Embrague de control de tensión refrigerado por aire de servicio medio a pesado con una capacidad térmica de hasta 20 hp. Adquiera el disco, las pinzas, las caras y la unión de aire giratoria por separado. Alta disipación térmica con múltiples pinzas para un control preciso de la tensión. El puerto acepta 5/32 en tubos de plástico.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples pinzas
  • Área efectiva orientada al embrague
    16.06 pulg.2 por pinza
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo, estándar o alto
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    998000 pies-libras
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Carcasa y disco de óxido negro, pinzas de aluminio fundido desnudo
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.90.9500
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Par dinámico máximo alto
    2550 pulg.
  • Par dinámico máximo bajo
    1200 pulg.
  • Número máximo de calibradores
    3
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    2550 pulg.
  • Modelo
    TCC-14
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.500-13 orificios @ 90° en un B.C. de 6.250 pulg.
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    1298.88 lb/pulg2
  • Especificaciones técnicas
  • Par alto coeficiente cal 1 Psi
    12 pulg-lb
  • Par alto coeficiente Cal 80 Psi
    850 pulg-lb
  • Par bajo coeficiente Cal 80 Psi
    400 pulg.
  • Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi
    6 pulg.
  • Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi
    660 pulg-lb
  • Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi
    9 pulg.
  • UPC_NO
    662284159944

Descripción general

Descripción del fabricante
835143 TCC14-3 ALOJAMIENTO,1.938 CALIBRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"