Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9370 pulg.
- Tamaño del orificio1.9370 pulg.
- Diámetro del disco14.0000 pulg.
- Grosor del disco2.0600 pulg.
- Diámetro total14.00 pulg.
- Peso61.00 lb
Detalles
- Estilo aburridoEje recto
- Capacidad del disipador térmico del freno998000 pies-libras
- Dirección de rotaciónBidireccional
- FinalizarÓxido negro
- Para usar con la serieFrenos Serie TCB, embragues Serie TCC
- Página de producto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.9.6 CV
- RPM Máx.2500 rpm
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje1298.88 lb/pulg2
- UPC_NO662284160025
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación