Motion
TCB20 ROTOR EN BLANCO

NEXEN GROUP
TCB20 ROTOR BLANK

Rotor de Frenos - Para Usar con Embragues de la Serie TCC, Frenos de la Serie TCB, Orificio Piloto Inacabado, 2.5000 - 4.000 pulg. de Diámetro de Disco, 20.0000 pulg. de Espesor de Disco, 2.0600 pulg., 1800 rpm, Inercia del Eje 5498.28 lb-in2, Acabado de Óxido Negro, Bidireccional
Artículo MI #02505340
No. Fabricante TCB20 ROTOR BLANK
Precio8,112.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TCB20 ROTOR BLANK

Rotor de Frenos - Para Usar con Embragues de la Serie TCC, Frenos de la Serie TCB, Orificio Piloto Inacabado, 2.5000 - 4.000 pulg. de Diámetro de Disco, 20.0000 pulg. de Espesor de Disco, 2.0600 pulg., 1800 rpm, Inercia del Eje 5498.28 lb-in2, Acabado de Óxido Negro, Bidireccional
Artículo MI #02505340
No. Fabricante TCB20 ROTOR BLANK
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
Precio8,112.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 - 4.000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.5000 - 4.000 pulg.
  • Diámetro del disco
    20.0000 pulg.
  • Grosor del disco
    2.0600 pulg.
  • Diámetro total
    20.00 pulg.
  • Peso
    180.00 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Orificio piloto sin terminar
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    1535000 pies-libras
  • Dirección de rotación
    Bidireccional
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Para usar con la serie
    Frenos Serie TCB, embragues Serie TCC
  • Página de producto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    16.6 CV
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    5498.28 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284160094

Descripción general

Descripción del fabricante
835158 TCB20 ROTOR, CALIBRE EN BLANCO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"