Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague297.00 CV
- Máxima disipación térmica continua10.00 CV
- Diámetro total24.50 pulg.
- Longitud total21.21 pulg.
- Diámetro del piloto10.2000 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso460.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesApriete a un par de 80 psi: (DFC-1650) 36,000 in-lbs., (DFC-2200) 66,800 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento: (DFC-1650) 1200 rpm, (DFC-2200) 900 rpm. Potencia transmitida hasta 250. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Las poleas se venden por separado.
- Vida útil aproximada frente al embrague15450 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado59.963 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo26.071 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de doble placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague330.00 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague1187000 pies-libras
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.900 rpm
- Presión de compromiso mínima10 psi
- ModeloDFC-2200
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto8, 1/2–13 pernos @ 45° en un círculo de 11.327 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284236584
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación