Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio35 mm
- Diámetro total183 mm
- Longitud total108 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso19.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesConsulte nexen para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno256 kW/h
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado31.600 cm3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo63.900 cm3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno120 cm2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno81000 julios
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno12.70 kW
- Factor de respuesta del freno0.124
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación820574
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores818300
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.0.97 kW
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.90 N-m
- Presión mínima de liberación5 bar
- ModeloSSE-600
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios821400 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción820200, 820370
- Kits de control recomendados940012,940011,940012,940017
- Inercia del eje59.00 kg/cm2
- UPC_NO662284184939
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación