Motion
SSE1000 75MM  10 MUELLE MM

NEXEN GROUP
SSE1000 75MM 10 SPRING MM

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/8 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #02505362
No. Fabricante SSE1000 75MM 10 SPRING MM
Precio5,532.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SSE1000 75MM 10 SPRING MM

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/8 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #02505362
No. Fabricante SSE1000 75MM 10 SPRING MM
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
Precio5,532.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    75 mm
  • Diámetro total
    302 mm
  • Longitud total
    138 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    73.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Consulte nexen para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    3729 kW/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    324 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    271000 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    33.60 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.398
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    827574
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    828200
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 kW
  • Presión máxima
    6.5 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    418 N-m
  • Presión mínima de liberación
    6 bar
  • Modelo
    SSE-1000
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    825500 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    822570, 822571
  • Kits de control recomendados
    940012,940011,940012,940017
  • Inercia del eje
    826.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284184991

Descripción general

Descripción del fabricante
822566 SSE1000 75MM CALIBRE,10SPRING,MM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"