Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague41.00 CV
- Inercia del variador138.24 lb-pulg2
- Pistones grandes de par dinámico máx.1353 pulg-lb
- Pistones medianos de par dinámico máx.1080 pulg-lb
- Pistones pequeños de par dinámico máx.842 pulg-lb
- Máxima disipación térmica continua3.00 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/79T, 40/60T, 50/48T
- Diámetro total9.40 pulg.
- Longitud total9.04 pulg.
- Diámetro del piloto4.8750 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso54.70 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl puerto acepta 5/32 en tubos de plástico.
- Vida útil aproximada frente al embrague2250 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples pinzas
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague44.93 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónTensado
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Par dinámico máximo con todos los calibradores3170 pulg-lb
- Número máximo de calibradores3
- RPM Máx.2400 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico3170 pulg.
- ModeloSTC940
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto6, 3/8–16 pernos @ 60° en un círculo de 5.625 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje104.40 lb/pulg2
- UPC_NO662284238472
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación