Motion
TL40AC  1.625 AIRE

NEXEN GROUP
TL40AC 1.625 AIR

Limitador de par accionado por aire: abierto, recto, 1.6250 pulg., 1350 RPM
Artículo MI #02505511
No. Fabricante TL40AC 1.625 AIR
Precio4,207.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TL40AC 1.625 AIR

Limitador de par accionado por aire: abierto, recto, 1.6250 pulg., 1350 RPM
Artículo MI #02505511
No. Fabricante TL40AC 1.625 AIR
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
Precio4,207.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.28°
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.6250 pulg.
  • Longitud del cable
    Sensor de proximidad, 3 pies
  • Inercia del variador
    54.72 lbin2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/40T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.560 pulg.3
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado desnudo, piloto de óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284154710
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    1350 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    4190 pulg-lb
  • Presión de compromiso mínima
    15 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    900 pulg.
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    25.20 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284154710

Descripción general

Descripción del fabricante
801520 TL40AC 1.625 CALIBRE, AIRE
  • Engranado por aire, montado en eje, orificio recto, cerrado, limitadores de par

También puede gustarle

Los clientes también compraron