Motion
TL50A-E  42MM AIRE NSB

NEXEN GROUP
TL50A-E 42MM AIR NSB

Limitador de par accionado por aire - Encerrado, Recto, 42 mm, 1200 RPM
Artículo MI #02505552
No. Fabricante TL50A-E 42MM AIR NSB
Precio6,433.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TL50A-E 42MM AIR NSB

Limitador de par accionado por aire - Encerrado, Recto, 42 mm, 1200 RPM
Artículo MI #02505552
No. Fabricante TL50A-E 42MM AIR NSB
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
Precio6,433.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.27°
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Tamaño del orificio
    42 mm
  • Longitud del cable
    Sensor de proximidad, 3 pies
  • Inercia del variador
    277.24 kg·cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/42T, 50/34T, 60/29T, 80/23T, 100/19T
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    37.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    29.497 cm3
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284231947
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    1200 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    750 N-m
  • Presión de compromiso mínima
    1.0 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    136 N-m
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    102.41 kg/cm2
  • Rango de temperatura
    0-66 °C
  • UPC_NO
    662284231947

Descripción general

Descripción del fabricante
802955 TL50A-E 42MM ORIFICIO, AIRE, SISTEMA MÉTRICO,NS
  • Engranado por aire, montado en eje, orificio recto, cerrado, limitadores de par

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"