Motion
5H40-1 1.125 BÁSICO

NEXEN GROUP
5H40-1 1.125 BASIC

Embrague de diente - 1.1250 pulg. Orificio, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y 2 SS, montaje en brida
Artículo MI #02505608
No. Fabricante 5H40-1 1.125 BASIC
Precio2,466.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H40-1 1.125 BASIC

Embrague de diente - 1.1250 pulg. Orificio, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y 2 SS, montaje en brida
Artículo MI #02505608
No. Fabricante 5H40-1 1.125 BASIC
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
Precio2,466.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.30°
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Inercia del variador
    16.86 lb-pulg2
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. No se permite el montaje de poleas o piñones; consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. La brida debe montarse en otro elemento de soporte del cojinete o placa rígida si se utiliza como freno de sujeción.
  • Volumen de la cámara de aire
    0.639 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.087
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, brida de accionamiento de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    910 pulg.
  • Modelo
    5H40
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    122
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.687 pulg.
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    3.76 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284244473

Descripción general

Descripción del fabricante
906907 5H40-1 1.125 CALIBRE, BÁSICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron