Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.27°
- Diámetro interno42 mm
- Inercia del variador122.21 kg-cm2
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso18.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesApriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. La brida debe montarse en otro elemento de soporte del cojinete o placa rígida si se utiliza como freno de sujeción.
- Volumen de la cámara de aire16.289 cm3
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.136
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje en brida
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, brida de accionamiento de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.3000 rpm
- Presión de compromiso mínima1.4 bar
- Capacidad de par estático mín.203 N-m
- Modelo5H50
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso152
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje33.58 kg/cm2
- UPC_NO662284229944
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación