Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.388° cuando es nuevo, aumentará ligeramente a lo largo de su vida útil
- Rango de tamaños de orificio1.9375 pulg.
- Diámetro total9.00 pulg.
- Longitud total3.63 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso30.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Casquillo accesorio822700 (1.000"), 822800 (1.3750"), 822900 (1.5000"), 823000 (1.6250"), 823100 (1.6875"), 823200 (1.7500"), 823800 (mandrinado en blanco)
- Detalles adicionalesEste freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.9375". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 1.7500"). Estos casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
- Vida útil aproximada frente al freno1838 hp/h
- Estilo aburridoMandrinado a medida - con opción de casquillo recto
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado5.193 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.724 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Área efectiva orientada al freno30.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno125000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno28.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.199
- Tipo y rango del casquilloCasquillo recto - 0.0000 a 1.7500 pulg.
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación827472
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores826300
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.2.23 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.960 pulg.
- Presión de compromiso mínima3 psi
- ModeloMWB
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios823400 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción827501
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Inercia del eje114.48 lb/pulg2
- UPC_NO662284158411
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación