Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague52.90 CV
- Inercia del variador60.40 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua0.19 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/42T, 50/34T, 60/29T, 80/23T,100/19T
- Diámetro total6.25 pulg.
- Longitud total6.02 pulg.
- Diámetro del piloto4.5000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso24.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto 4HP multidisco proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño. Disponible en tamaños 7 con torque estático de hasta 10000 in-lbs a 80 psi, orificios de hasta 2.375 in Las RPM máximas dependen del ajuste de par/presión de aire. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Más duradero y con más RPM que la serie de embragues LSCC. Ideal para aplicaciones de transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o úselo como freno.
- Vida útil aproximada frente al embrague244 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.477 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples discos
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague58.72 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague12540 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.095
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio, carcasa de transmisión de óxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1200 rpm a 70 psi rpm, 1800 rpm a 60 psi rpm, 900 rpm a 80 psi rpm
- Presión de compromiso mínima10 psi
- Modelo4H50P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 5/16–18 pernos @ 90° en un círculo de 5.250 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje17.59 lb/pulg2
- UPC_NO662284166522
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación