Motion
5H60P-E  48MM PILOTO NSB

NEXEN GROUP
5H60P-E 48MM PILOT NSB

Embrague de diente - Orificio de 48 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño cerrado, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 6 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505811
No. Fabricante 5H60P-E 48MM PILOT NSB
Precio4,859.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H60P-E 48MM PILOT NSB

Embrague de diente - Orificio de 48 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño cerrado, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 6 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505811
No. Fabricante 5H60P-E 48MM PILOT NSB
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
Precio4,859.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.27°
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Inercia del variador
    295.25 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    47.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Engranado por aire métrico, orificio recto, montaje piloto, cerrado, embragues de dientes. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    23.761 cm3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 6
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.198
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    350 N-m
  • Modelo
    5H60P-E
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    183
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    89.36 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284231350

Descripción general

Descripción del fabricante
913065 5H60P-E 48MM ORIFICIO,PILOTO,MÉTRICO,

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"