Motion
5H80PSP-1 75MM PILOTO

NEXEN GROUP
5H80PSP-1 75MM PILOT

Embrague dentado - Orificio de 75 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 3 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505824
No. Fabricante 5H80PSP-1 75MM PILOT
Precio15,506.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H80PSP-1 75MM PILOT

Embrague dentado - Orificio de 75 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 3 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505824
No. Fabricante 5H80PSP-1 75MM PILOT
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
Precio15,506.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.22°
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Inercia del variador
    1152.48 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    70.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Aire métrico activado, orificio recto, montaje piloto, posicionamiento, abierto, embrague de dientes. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    108.962 cm3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    923 N-m
  • Modelo
    5H80PSP
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    214.84 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284174558

Descripción general

Descripción del fabricante
912902 5H80PSP-1 75MM CALIBRE, PILOTO, MTRC

También puede gustarle

Los clientes también compraron