Motion
5H45PSP-E  35MM PILOTO

NEXEN GROUP
5H45PSP-E 35MM PILOT

Embrague de diente - Orificio de 35 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño cerrado, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 6 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505826
No. Fabricante 5H45PSP-E 35MM PILOT
Precio4,672.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H45PSP-E 35MM PILOT

Embrague de diente - Orificio de 35 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño cerrado, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 6 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505826
No. Fabricante 5H45PSP-E 35MM PILOT
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
Precio4,672.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.28°
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Inercia del variador
    116.59 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Engranado con aire métrico, orificio recto, montaje piloto, posicionamiento, cerrado, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
  • Volumen de la cámara de aire
    31.414 cm3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 6
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    139 N-m
  • Modelo
    5H45PSP-E
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    39.53 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284209205

Descripción general

Descripción del fabricante
913034 5H45PSP-E 35MM CALIBRE, PILOTO, MTRC

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"