Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague60.10 CV
- Tamaño del acoplamiento10.000 pulg.
- Inercia del variador1263.04 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua2.25 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada80/35T, 100/27T
- Diámetro total11.06 pulg.
- Longitud total10.25 pulg.
- Diámetro del piloto7.000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso95.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesApriete hasta 5000 pulg-lbs a una velocidad máxima de 80 psi 1200 rpm, potencia transmitida hasta 50 hp, disipación térmica continua hasta 2.25 hp. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente.
- Vida útil aproximada frente al embrague4540 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado9.856 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo2.152 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague66.76 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague200000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.397
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno de bloqueo cónico
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1200 rpm
- Presión de compromiso mínima8 psi
- ModeloXHW
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto6, 5/8–11 pernos @ 90° en un círculo de 8.500 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje272.98 lb/pulg2
- UPC_NO662284231206
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación