Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.22°
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Inercia del variador186.03 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada60/38T, 80/29T, 100/24T, 120/21T, 140/19T
- Diámetro del piloto5.7500 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso45.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEngranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embragues de dientes. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
- Volumen de la cámara de aire1.731 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.237
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.2000 rpm
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.4360 pulg.
- Modelo5H70P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso214
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.500-13 orificios @ 90° en un B.C. de 7.000 pulg.
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje52.85 lb/pulg2
- UPC_NO662284249904
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación