Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.23°
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Inercia del variador94.40 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
- Diámetro del piloto5.2500 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso49.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEngranado por resorte, orificio recto, montaje piloto, embrague de diente. Con resorte. Liberado por aire. Par instantáneo de hasta 72,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938. Interacciones positivas en múltiples puestos. Puesta en marcha inmediata sin deslizamiento. Capacidad de montaje versátil para polea, piñón o engranaje con soporte de cojinetes. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles en aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Diseñado con orificios de montaje roscados. Rodamientos de bolas radiales sellados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas, acoplamiento a velocidades diferenciales o uso como freno.
- Volumen de la cámara de aire1.450 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.198
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónResorte acoplado/liberación de aire
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.2400 rpm
- Presión mínima de liberación40 psi
- Modelo5H60P-SE
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso183
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.312-18 orificios @ 90° en un B.C. de 6.125 pulg.
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje27.37 lb/pulg2
- UPC_NO662284205337
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature