Motion
5H60PSE  50MM SPCL PILOTO

NEXEN GROUP
5H60PSE 50MM PILOT SPCL

Embrague de diente - Orificio de 50 mm, Montaje en eje, Conexión por resorte/liberación de aire, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chaveta y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505964
No. Fabricante 5H60PSE 50MM PILOT SPCL
Precio6,149.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H60PSE 50MM PILOT SPCL

Embrague de diente - Orificio de 50 mm, Montaje en eje, Conexión por resorte/liberación de aire, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado con chaveta y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505964
No. Fabricante 5H60PSE 50MM PILOT SPCL
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
Precio6,149.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.27°
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Inercia del variador
    338.95 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Sistema métrico, montaje piloto, resorte activado, orificio recto, embrague de diente. Con resorte. Liberado por aire. Par instantáneo de hasta 72,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938. Interacciones positivas en múltiples puestos. Puesta en marcha inmediata sin deslizamiento. Capacidad de montaje versátil para polea, piñón o engranaje con soporte de cojinetes. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles en aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Diseñado con orificios de montaje roscados. Rodamientos de bolas radiales sellados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    59.665 cm3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.198
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Resorte acoplado/liberación de aire
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Presión mínima de liberación
    2.8 Bar
  • Modelo
    5H60PSE
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    183
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    80.07 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284240215

Descripción general

Descripción del fabricante
910419 5H60PSE CALIBRE 50MM ,PILOTO,SPCL,MT

También puede gustarle

Los clientes también compraron