Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio1.6250 pulg.
- Diámetro total11.88 pulg.
- Longitud total4.03 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso52.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesPara evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
- Vida útil aproximada frente al freno3066 hp/h
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado10.707 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.847 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno50.3 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno200000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno45.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.398
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores828200
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.3.00 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.3450 pulg.
- Presión de compromiso mínima3 psi
- ModeloS-1000
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios825500 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Inercia del eje282.24 lb/pulg2
- UPC_NO662284241700
Descripción general
- Reemplaza los frenos de motor vibradores Warner en las máquinas de bloques de hormigón Besser V3-R y V3-12
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación