Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.500 - 3.875 pulg.
- Tamaño del orificio1.500 - 3.875 pulg.
- Diámetro del disco16.0000 pulg.
- Grosor del disco0.5000 pulg.
- Peso27.00 lb
Detalles
- Estilo aburridoSin concentrador
- Capacidad del disipador térmico del freno376600 pies-libras
- Radio de trabajo de disco en pulg.CM = 6.938, BD = 6.625, RCP = 6.500 pulg.
- FinalizarAcero desnudo y hierro
- Para usar con la serieFreno serie BD
- FunciónDisco no ventilado sin conector
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.2800 rpm
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto6, agujeros para pernos de 0.56 pulg. @ 60° en un círculo de pernos de 6.875 pulg.
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje858.24 lb/pulg2
- UPC_NO662284237932
Descripción general
- Disco no ventilado de 0,500 pulgadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación