Motion
835134
Panel de control - Para uso con sistemas de control de tensión, montaje en superficie, diseño abierto
Artículo MI #02507101
No. Fabricante 835134
Precio791.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panel de control - Para uso con sistemas de control de tensión, montaje en superficie, diseño abierto
Artículo MI #02507101
No. Fabricante 835134
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
Precio791.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.094 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Tubos de plástico de 1/8 NPT o 5/32
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Para usar con la serie
    Sistemas de control de tensión
  • Función
    4 Válvulas de control de etapas
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Rango de funcionamiento
    0-300 psi
  • Categoría de piezas
    Válvula y accesorios de válvula
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    Panel de control de platina 4
  • UPC_NO
    662284186858

Descripción general

Descripción del fabricante
PANEL DE CONTROL 835134 TC, COLECTOR
  • Cuatro colectores de interruptor de palanca con soporte de montaje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"