Motion
AK56H HOJA

DODGE
AK56H SHEAVE

Polea de cinturón en V con orificio de buje - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 5.4500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie L, material de hierro fundido
Artículo MI #02508849
No. Fabricante AK56H SHEAVE
Precio58.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
AK56H SHEAVE

Polea de cinturón en V con orificio de buje - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 5.4500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie L, material de hierro fundido
Artículo MI #02508849
No. Fabricante AK56H SHEAVE
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
Su precio$58.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.5000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    5.4500 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3438 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.4500 pulg.
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    L
  • Número de Upc del fabricante
    775829027131
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Serie
    MACHO
  • UPC_NO
    775829027131

Descripción general

Descripción del fabricante
MAL54 HOJA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good