Motion
881C25
Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - Una pieza, 25 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.0320 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #02508881
No. Fabricante 881C25
Precio186.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - Una pieza, 25 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.0320 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #02508881
No. Fabricante 881C25
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
Precio186.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.625 pulg.
  • Orificio máximo
    1.75 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.07 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.032 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.07 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.07 pulg.
  • Ancho de diente
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    5.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada de transportador serie 800
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950175492
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    25
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950175492

Descripción general

Descripción del fabricante
881C25 SPK TTOP
  • Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
  • Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
  • El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
  • Para usar con cadenas de tablero.
  • Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"