Motion
SNL 3134

SKF
SNL 3134

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02508963
No. Fabricante SNL 3134
Precio4,542.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 3134

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02508963
No. Fabricante SNL 3134
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
Precio4,542.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    170 mm
  • Ancho de la base
    7.09 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.9300 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    5.9375 pulg., 6.0000 pulg., 150 mm
  • En general Altura  
    333 mm
  • En general Longitud  
    510 mm
  • En general Ancho  
    230 mm
  • Peso
    153.22 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23134CCK/W33, 23234CCK/W33, C3134 K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571676739

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 3134 HSG
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
Los clientes también compraron