Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6350 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7200 pulg.
- Exterior Diámetro3.9800 pulg.
- Paso0.7500 pulg.
Detalles
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes15
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas