Especificaciones
Dimensiones
- Altura121 mm
- Longitud147 mm
- Longitud de la boquilla48 mm
- Peso0.70 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico de ingeniería
- ColorRojo
- Características y beneficios• Gran abertura de salida ideal para rellenar cajas de bielas y cajas de cambios • Hecha con materiales resistentes al calor de grado industrial • Construcción ultrarresistente que no se deforma, no se rompe ni se filtra • Diseño avanzado de roscas de sellado que garantiza un ajuste seguro en bidones originales OilSafe® • Diseñada para combinarse con una bomba OilSafe® estándar o premium • Se adapta a cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón • Rojo
- MaterialPlástico de ingeniería
Descripción general
- Gran abertura de salida ideal para rellenar cajas de bielas y cajas de engranajes
- Fabricado con materiales resistentes al calor de grado industrial
- Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra ni se rompe
- El diseño avanzado de la rosca de sellado garantiza un ajuste seguro en los bidones originales OilSafe®
- Diseñado para emparejarse con una bomba OilSafe® Standard o Premium
- Se adapta a cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l
- Rojo