Motion
YI1B8-550

ITT ENIDINE
YI1B8-550

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 3.30 pulg.
Artículo MI #02511959
No. Fabricante YI1B8-550
Precio282.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ITT ENIDINE
YI1B8-550

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 3.30 pulg.
Artículo MI #02511959
No. Fabricante YI1B8-550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$282.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    8.7 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    5 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    1100 lb
  • Altura Rango  
    De 3-3/4 a 4-3/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    3.30 pulg.
  • Espaciado de toque
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Ninguna
  • Rango de carga a 100 psi
    De 2000 a 2900 libras
  • Material
    Neopreno
  • Estilo primaveral
    Convolución única
  • Frecuencia natural del sistema
    2.83 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI1B8-550
  • Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
  • Proporcionan una calidad y un rendimiento superiores, con diseños probados, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
  • Como actuadores, proporcionan movimiento lineal o angular
  • Relación favorable entre carrera y altura comprimida en comparación con los cilindros de aire
  • Acepta una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
  • Como aisladores, son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
  • Aísle simultáneamente la vibración y regule la altura de la carga, además de permitir un aislamiento de la vibración constante bajo cargas variables
  • Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle