Motion
SJ7355RR10
Rodamiento de rodillo de aguja - diámetro interno de 2.0000 in, DE de 2.5625 in, anchura de 1.2500 in, sellado doble
Artículo MI #02513163
No. Fabricante SJ7355RR10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de aguja - diámetro interno de 2.0000 in, DE de 2.5625 in, anchura de 1.2500 in, sellado doble
Artículo MI #02513163
No. Fabricante SJ7355RR10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja SJ7355RR10 tiene un diámetro de orificio de 2.0000 pulgadas, un diámetro exterior de 2.5625 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.50 libras, lo que lo hace ideal para sistemas industriales protegidos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    29900 lbf
  • Serie
    SJ
  • UPC_NO
    637400366810

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ 7355 RR10 BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"