Motion
MDHR2-10R
Agarrador, MHR
Artรญculo MI #02516067
No. Fabricante MDHR2-10R
Precio369.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarrador, MHR
Artรญculo MI #02516067
No. Fabricante MDHR2-10R

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Precio369.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diรกmetro  
    10 mm
  • Cerrado Ancho  
    10 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    16 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Ancho general
    33.4 mm
  • Tamaรฑo del puerto
    M3x0.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    La garra de dedo Serie MHR2 cuenta con centrado de alta precisiรณn y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acciรณn y rodamientos de bolas de precisiรณn permiten una acciรณn suave sin vibraciones. La garra de dedo Serie MHR3 cuenta con centrado de alta precisiรณn y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acciรณn y rodamientos de bolas de precisiรณn permiten una acciรณn suave sin vibraciones.
  • Opciรณn de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Estรกndar de 2 dedos (accionador giratorio)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retenciรณn cerrada 72 Psi
    12 N
  • Fuerza de retenciรณn abierta 72 Psi
    12 N
  • Catรกlogo del fabricante
  • Pรกgina de producto del fabricante
  • Presiรณn mรกxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presiรณn mรญnima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de presiรณn de funcionamiento
    29 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 ยฐF a 140 ยฐF
  • Opciones incluidas
    Interruptor automรกtico
  • Acciรณn del pistรณn
    Doble acciรณn
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
MDHR2-10R AGARRE, MHR
  • Doble acciรณn, accionamiento giratorio
  • Tamaรฑos de orificio: 10, 15, 20, 30 mm
  • Alta repetibilidad: ยฑ0.01 mm
  • Capacidad de interruptor automรกtico

Tambiรฉn puede gustarle

Los clientes tambiรฉn compraron