Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Diámetro exterior4.5625 pulg.
- Peso0.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto/Cubierto
- IncluyePlaca de flotador de extremo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384348538
- MaterialDisco fenólico
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje
- Tipos de productosDisco flotador de extremo limitado
- SerieSerie H
- UPC_NO662384348538
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.