Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Diámetro exterior8.3750 pulg.
- Peso28.83 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto/Cubierto
- IncluyeBuje del motor de la fresadora
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384425277
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje
- Tipos de productosBuje del motor de la fresadora
- SerieRápido, serie H, Waldron
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.