Motion
SSLEEVE 2H EB

KOP-FLEX
2H EB SSLEEVE

Vaina de acoplamiento deslizante - H, 2, expuesta, 7 pulg. OD
Artículo MI #02516754
No. Fabricante 2H EB SSLEEVE
Precio815.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
2H EB SSLEEVE

Vaina de acoplamiento deslizante - H, 2, expuesta, 7 pulg. OD
Artículo MI #02516754
No. Fabricante 2H EB SSLEEVE
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
Precio815.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Longitud de media manga
    2-11/32 pulg.
  • Distancia máxima del portaobjetos
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    2.3438 pulg.
  • Peso
    6.68 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Manguito de engranaje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSLEEVE 2H EB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384949087
  • RPM Máx.
    9300 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Tipos de productos
    Manguito deslizante
  • Serie
    H
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Diapositiva
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    31500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSLEEVE 2H EB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"