Motion
053 KD HTDP

KOP-FLEX
053 KD HTDP

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 53 Cplg, Tipo de conjunto de paquete de disco de alto par
Artículo MI #02518052
No. Fabricante 053 KD HTDP
Precio1,209.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
053 KD HTDP

Conjuntos centrales de acoplamiento de disco - Tamaño 53 Cplg, Tipo de conjunto de paquete de disco de alto par
Artículo MI #02518052
No. Fabricante 053 KD HTDP
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
Precio1,209.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.33 °
  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    3.94 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    53
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Conjunto de paquete de disco de par alto
  • Forma del disco
    Escalado
  • Instrucciones de instalación
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    053 KD HTDP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384123401
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD21
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2000 pulg-lb
  • UPC_NO
    662384123401

Descripción general

Descripción del fabricante
053 KD HTDP
  • Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"