Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Distancia entre ejes3.500 pulg.
- Diámetro del cubo2.6200 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5 pulg., 2.5 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.88 pulg., 2.75 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5 pulg., 1.25 pulg.
- Diámetro exterior4.3100 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Peso12.56 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.5 a 1.88 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración1 buje jumbo/1 buje estándar
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM4.3 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye1 buje jumbo/1 buje estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103 KD 2JS350
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384150193
- RPM Máx.17000 rpm
- Número de discos2
- Par pico452 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD2
- Capacidad de par2710 pulg.
- UPC_NO662384150193
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.