Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Distancia entre ejes7.000 pulg.
- Diámetro del cubo2.6200 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.88 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5 pulg.
- Diámetro exterior4.3100 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Peso8.96 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.5 a 1.875 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM4.3 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103 KD 2LL700
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384150360
- RPM Máx.17000 rpm
- Número de discos2
- Par pico452 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD2
- Capacidad de par2710 pulg.
- UPC_NO662384150360
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.