Motion
103 KD 2LS700

KOP-FLEX
103 KD 2 LS700

2287548 Acoplamiento de disco completo - Serie KD2, espaciador, diámetro interno de material áspero, 11.0000 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518128
No. Fabricante 103 KD 2 LS700
Precio4,902.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
103 KD 2 LS700

2287548 Acoplamiento de disco completo - Serie KD2, espaciador, diámetro interno de material áspero, 11.0000 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518128
No. Fabricante 103 KD 2 LS700
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
Precio4,902.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    103
  • Distancia entre ejes
    7.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5 pulg., 2.5 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0600 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.88 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3100 pulg.
  • Longitud total
    11.0000 pulg.
  • Peso
    7.48 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.5 a 1.88 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.3 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    1 buje largo/1 buje estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    103 KD 2LS700
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384150353
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    452 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD2
  • Capacidad de par
    2710 pulg.
  • UPC_NO
    662384150353

Descripción general

Descripción del fabricante
103 KD 2LS700
  • Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo