Motion
415004V
Sello de aceite - Sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.756 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #02521121
No. Fabricante 415004V
Precio94.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.756 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #02521121
No. Fabricante 415004V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.756 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.750 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material labial
    Fluoroelastómero
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893506555
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE ACEITE DE VITON 415004V
  • Excelentes capacidades para altas temperaturas
  • Compatible con una amplia gama de fluidos
  • Vida muy larga.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron