Motion
UCP215-47
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02521694
No. Fabricante UCP215-47
Precio552.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02521694
No. Fabricante UCP215-47

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio552.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.5313 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Altura total
    6.6250 pulg.
  • Longitud total
    10.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590342228
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    UC215-47
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCP
  • UPC_NO
    1200106971207

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP215-47-A UNIDAD MONTADA