Motion
A03823007
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol: amarillo de seguridad, tamaño de envase de 17 oz, disolvente, exterior, alquídico modificado, rango de cobertura de 468 LFT, tiempo de secado de 3 min a 20 min
Artículo MI #02529334
No. Fabricante A03823007
Precio7.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol: amarillo de seguridad, tamaño de envase de 17 oz, disolvente, exterior, alquídico modificado, rango de cobertura de 468 LFT, tiempo de secado de 3 min a 20 min
Artículo MI #02529334
No. Fabricante A03823007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    468 LFT
  • Peso
    1.39 lb
  • Caja de peso
    16.644 lb
  • Peso de cada uno
    1.387 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Amarillo seguridad
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    De 3 min a 20 min
  • Exposición
    Exterior
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    075577938230
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • UPC_NO
    075577938230
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    52.13 %

Descripción general

Descripción del fabricante
A03823007 APWA SEGURIDAD AMARILLO-KRYLON
  • Formulación con alto contenido de sólidos para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes y frías
  • Cómoda tapa de pulverización
  • Boquilla de pulverización antiatascos