Motion
08738T
Macho de roscar de tubo Regal Premium, serie 124 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, gancho alto, tamaño de rosca 1/2 – 14 , NPTF
Artículo MI #02531410
No. Fabricante 08738T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo Regal Premium, serie 124 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, gancho alto, tamaño de rosca 1/2 – 14 , NPTF
Artículo MI #02531410
No. Fabricante 08738T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Proyección
    0.579 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.6875 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 14

Detalles

  • Bisel
    3 a 5
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Gancho
    Alto
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    124
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
08738 1/2-14 NPT 4 FLT. CINTA DE GANCHO ALTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron