Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO150
- Altura total34.75 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Vida útil6 años
- Peso440.00 lb
Detalles
- AplicaciónLubricadores Manzel para sistemas de enfriador de presión y microválvulas como los que se encuentran en las cocinas FMC y esterilizadores
- Tipo de baseAceite mineral blanco USP
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- ComposiciónFluido a base de aceite mineral USP
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios•NSF H1 registrado •Resistente a la corrosión •Reduce la oxidación y los lodos
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamación232°C/450 °F
- Grado alimentarioSí
- Número de Upc del fabricante089215470112
- Calificación NSFH1
- Punto de vertido-21°C/-5 °F
- Tipos de productosAceite de cocina apto para alimentos
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- TipoLubricante
- UPC_NO089215470112
- Viscosidad157
- Índice de viscosidad100
Descripción general
- NSF H1 registrado
- Resistente a la corrosión
- Reduce la oxidación y los lodos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE ofrece supervisión y control de lubricación inalámbrica a través de la conectividad LoRaWAN y la plataforma Perma CONNECT. Permite actualizaciones de estado remotas, alertas automatizadas y mantenimiento en instalaciones a una distancia de hasta 2 km.