Motion
HT5936-30

REXNORD INC
HT5936-30

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 30.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #02539767
No. Fabricante HT5936-30
Precio227.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT5936-30

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 30.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #02539767
No. Fabricante HT5936-30
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
Su precio$227.15/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    30.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Peso por pie
    0.92 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699263862

Descripción general

Descripción del fabricante
HT5936-30 HT5936-30
  • Cadena MatTop® de HT5936 30 pulgadas de ancho moldeada en material beige de alta temperatura y ensamblada con pasadores de polipropileno