Motion
290SF12701S
Diámetro de rueda de 12.0000 pulg., capacidad de carga de 890 lb
Artículo MI #02541977
No. Fabricante 290SF12701S
Precio777.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de rueda de 12.0000 pulg., capacidad de carga de 890 lb
Artículo MI #02541977
No. Fabricante 290SF12701S
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
Precio777.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    15-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    0
  • Peso
    35 lb
  • Diámetro de la rueda
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    890 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    290

Descripción general

Descripción del fabricante
290SF12701S ACERO INOXIDABLE DOBLE CON COMPLETO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"