Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje10-1/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/4 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-3/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión y al óxido
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie 62
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalGRIS
- Material del núcleoHierro fundido
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor800 + °F
- Capacidad de carga1500 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante62CA08201R
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- SerieSERIE 62
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraHIERRO FUNDIDO
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaHierro fundido