Motion
62TM04201R
RUEDA RÍGIDA FENÓLICA SIN MARCAS DE 4 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 800LBS
Artículo MI #02542830
No. Fabricante 62TM04201R
Precio44.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA FENÓLICA SIN MARCAS DE 4 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 800LBS
Artículo MI #02542830
No. Fabricante 62TM04201R
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
Precio44.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa de montaje
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 62
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Resina fenólica
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    -65 a 250 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    62TM04201R
  • Tipo de producto
    Piezas de ruedas y ruedas
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 62
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    FENÓLICO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
62TM04201R 4X2 PHN SWL RUEDA SUPERIOR PLT