Motion
62TM06407R
RUEDA RÍGIDA FENÓLICA SIN MARCAS DE 6 X 2-1/2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1500LBS
Artículo MI #02542846
No. Fabricante 62TM06407R
Precio77.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA FENÓLICA SIN MARCAS DE 6 X 2-1/2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1500LBS
Artículo MI #02542846
No. Fabricante 62TM06407R
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
Precio77.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    2-1/2 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión y al óxido
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 62
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    NEGRO
  • Material del núcleo
    Resina fenólica
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -65 a 250 °F
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    62TM06407R
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 62
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    FENÓLICO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA DE 62TM06407R 6X2-1/2 PHN SWL