Motion
71LF0680
71LF0680
Artículo MI #02543025
No. Fabricante 71LF0680
Precio90.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
71LF0680
Artículo MI #02543025
No. Fabricante 71LF0680
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
Precio90.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado
    3-3/4 lb
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Altura de la rueda
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6"
  • Tamaño máx. de espaciado entre orificios de perno
    3-5/8" x 3" en
  • Tamaño mín. de espaciado entre orificios de perno
    3" x 2-5/8" en
  • Tamaño de la placa de montaje
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Holgura retraída
    3/4 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Serie compatible
    71
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material de cierre de suelo
    Acero
  • Tipo de cierre de piso
    Estándar
  • Tipo de producto
    Cerraduras de piso

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE SUELO SERIE 71LF0680 71