Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
Detalles
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalNEGRO
- Acabado del bastidorZINC
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Número de catálogo del fabricante81PY12401R
- Tipo de productoPiezas de ruedas y ruedas
- SerieSERIE 81
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
Descripción general
Descripción del fabricante
81PY12401R 12X3 POL URA RID TOP DE RUEDA GIRATORIA